Beli gergaji tangan manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Hand Saw
    Mulai

    Rp169.900

    INGCO Hand Saw
    atribut:
    • Size (inch): 20
    • Material: Taiwan SK5
  2. RAZORSAW Leather saw ZA Type
    Mulai

    Rp1.199.900

    RAZORSAW Leather saw ZA Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  5. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  6. INGCO Gergaji Lipat
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Gergaji Lipat
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Material: Taiwan SK5
  7. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  8. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  9. INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVC
    atribut:
    • Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50 (2inch)
  10. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  11. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  12. SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  13. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
Daftar Harga gergaji tangan manual Terbaru October 2026
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900
INGCO Hand SawRp169.900
RAZORSAW Leather saw ZA TypeRp1.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
Lumos Gergaji Dahan LipatRp29.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
INGCO Gergaji LipatRp109.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
Deli Gergaji TanganRp42.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)